Beli price tag holder di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Rinrei Tape Line Tape Floor Marking Tape (Lakban Lantai / Lakban Marking)
    Mulai

    Rp159.900

    Rinrei Tape Line Tape Floor Marking Tape (Lakban Lantai / Lakban Marking)
    Deskripsi:
    A weather-resistant PVC-based line tape without separation. Suitable for construction on smooth floors.For line display of factories, stores, schools, hospitals, etc., corridors
    atribut:
    • Adhesive: Rubber adhesive
    • Adhesive Strength (N/10mm): 1.76
    • Base Material: PVC
    • Tape Length (m): 33
    • Tape Thickness (mm): 0.15
    • Tape Width (mm): 50
    • Tensile Strength (N/10mm): 27.47
  2. TONATA Floor Marking
    Rating:
    93% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp58.900

    TONATA Floor Marking
    Deskripsi:
    Floor Marking Tonata / Lakban Merah / 5 cm x 33 mDigunakan untuk penanda lantai, biasa digunakan di dalam pabrik atau serbaguna di area publik seperti mall, parkiran dan lainnya. Lakban multifungsi juga dapat digunakan untuk area lalu lintas, dan di sekitar peralatan atau tumpahan.
    atribut:
    • Length (m): 33
    • Width (cm): 5
  3. KM Tape Floor Marking Tape
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp33.900

  4. NACHI TAPE Floor Marking Tape (Lakban Penanda Lantai)
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp47.900

    NACHI TAPE Floor Marking Tape (Lakban Penanda Lantai)
    atribut:
    • Size (mmxm): 48x20
    • Color: Black-Yellow
    • Material: PVC Insulation
  5. 3M General Purpose Vinyl Tape (Lakban Lantai)
    Rating:
    100% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp45.900

  6. G Tape Floor Marking Tape
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp76.900

    G Tape Floor Marking Tape
    atribut:
    • Width (mm): 48
    • Length (m): 33
  7. 3M Vinyl Tape 471 (Lakban Lantai)
    Mulai

    Rp459.900

    3M Vinyl Tape 471 (Lakban Lantai)
    atribut:
    • Thickness (mm): 0.14
  8. Tessa Tisu Toilet Roll Polybag
    17%
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp60.900

    Tessa Tisu Toilet Roll Polybag
    Deskripsi:
    Tessa Tissue Toilet Polybag PB-22T adalah tissue gulung toilet yang berkualitas tinggi, lembut, dan kuat. Diproses secara higienis sehingga nyaman saat digunakan.
    atribut:
    • Number of Sheets: 300
    • Number of Ply: 3
  9. G Tape Lakban Lantai Green Core
    Mulai

    Rp47.900

    G Tape Lakban Lantai Green Core
    atribut:
    • Width (mm): 24
    • Length (m): 33
    • Color: Yellow
  10. monotaro.id Kantong Plastik Sampah Hitam HDPE 70micron (Trash Bag / Kresek)
    BARU
    20%
    Rating:
    100% of 100
    (16)
    Mulai

    Rp11.900

    monotaro.id Kantong Plastik Sampah Hitam HDPE 70micron (Trash Bag / Kresek)
    Deskripsi:
    monotaro.id kantong sampah adalah plastik sampah yang di produksi dan di olah menggunakan bahan baku HDPE yang sudah terbukti baik kualitas nya. monotaro.id kantong sampah bisa digunakan di semua area untuk menampung sampah seperti sampah di area kantor, perumahan, restaurant dan di area lainnya.Selain itu monotaro.id kantong sampah memiliki kelebihan seperti :1. Tidak Mudah Sobek2. Tidak Berbau3. Tidak Mudah Bocor4. Bahan Lentur dan Kuatmonotaro.id kantong sampah memiliki varian ukuran dan ketebalan plastik sesuai dengan kebutuhan anda tersedia Kantong Sampah Besar dan Kantong Sampah Kecil :- Ukuran : 40x60cm, 50x75cm, 60x80cm, 60x100cm, 90x120cm, 100x120cm, 120x180cm- Ketebalan (mm) : 40 micron, 50 micron, 60 micron, 70 micron, 80 micron- Kapasitas daya tampung : 5kg – 60kg- Kapasitas Tempat Sampah : 5 Liter – 1100 Liter (Bisa di sesuaikan dengan Tempat Sampah yang digunakan)Note : Bisa custom ukuran dan ketebalan sesuai dengan kebutuhan anda
    atribut:
    • Material: HDPE
    • Color: Hitam
    • Thickness (mm): 0.07
    • Thickness (micron): 70
  11. AVON Lakban Hazard
    Mulai

    Rp209.900

    AVON Lakban Hazard
    Deskripsi:
    High quality self-adhesive diagonal stripe hazard tape. High grade PVC. Hazard Warning Tape Conventional usage: Black/Yellow: For low head room, obstructions to be avoided, changes in floor levels, mobile equipment and placing around warning notices. Red/White: For locating fire equipment, placing around prohibition and indicating inflammable areas. Green/White: For placing around fire escapes, safety equipment, first aid posters and equipment and breathing apparatus. Images are for illustration purposes only
    atribut:
    • Tape Type: Hazard Warning Tape
    • Resistance Features: Weather-resistant
    • Material: PVC
    • Application Area: Internal
    • Adhesive Type: Rubber
    • Roll Length (mm): 33
  12. BRADY Floor Marking Tape (Lakban Penanda Lantai)
    Mulai

    Rp529.900

    BRADY Floor Marking Tape (Lakban Penanda Lantai)
    Deskripsi:
    General purpose floor marking tape is used to designate lanes in environments with light to medium traffic flow. It's also useful for marking areas on walls or to show protruding hazards.
  13. SUBARU Tape Floor Marking
    Mulai

    Rp66.900

    SUBARU Tape Floor Marking
    atribut:
    • Length (m): 30
    • Width (mm): 48
  14. Tesa Tape Line Tape (Indoor)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp449.900

    Tesa Tape Line Tape (Indoor)
    Deskripsi:
    -A fine line can be drawn only by pasting without troublesome masking work.-Strong and doesn't make wrinkles.-For indoor use.-Line marking in factories and warehouses.
    atribut:
    • Adhesive Strength (mm): 10
    • Tensile Strength (mm): 10
    • Growth (%): 180
    • Adhesive Material: Rubber
    • Base Material: Soft vinyl chloride (lead-free)
    • Length (m): 33
    • Thickness (mm): 0.2
    • Width (mm): 50
  15. Kenmaster Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis)
    Rating:
    96% of 100
    (10)
    Mulai

    Rp3.900

    Kenmaster Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis)
    Deskripsi:
    Kegunaan utamanya adalah untuk mengikat kabel-kabel supaya tidak berantakan, cable ties juga boleh digunakan untuk kegunaan seperti mengikat barangan harian yang lain. karena fungsi dan sifatnya dari bahan yang fleksibel untuk mengikat segala sesuatu cable ties ini cukup kuat dan tidak mudah putus mudah digunakan
  16. Nitto L Materials Line Tape E-A Floor Marking Tape (Lakban Lantai / Lakban Marking)
    Mulai

    Rp839.900

    Nitto L Materials Line Tape E-A Floor Marking Tape (Lakban Lantai / Lakban Marking)
    Deskripsi:
    Comes with release paper, making it easy to apply. This is an environmentally friendly tape that does not use lead or PVC. We use an adhesive that does not contain organic solvents.For marking passages and sections on smooth floors in indoor facilities such as factories, offices, gymnasiums, and stores.
    atribut:
    • Adhesion Strength (N/20mm): 24 (stainless steel plate, 180 degree peel)
    • Adhesive Strength (N/10mm): 12 (against stainless steel)
    • Tape Length (m): 50
    • Tape Thickness (mm): 0.16
    • Tensile Strength (N/10mm): 37.5
    • Tensile Strength (N/20mm): 75
  17. NACHI TAPE Double Foam Black PE Tape (Isolasi Bolak Balik)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp5.900

    NACHI TAPE Double Foam Black PE Tape (Isolasi Bolak Balik)
    atribut:
    • Color: Green Liner
    • Adhesive Material: Acrylic
    • Backing Material: Busa Polyethylene
    • Tape Width (mm): 24
    • Thickness (mm): 1
  18. PYOLAN Line Tape
    54%
    Mulai

    Rp209.900

    PYOLAN Line Tape
    Deskripsi:
    -The base material is strong and uses cloth material which is difficult to extend.-Thin compared to cloth and film type, making it difficult to make steps.-Design with less protrusion of glue and adhesive residue.-For storage location indication in factories and warehouses.-For sites where there are many line changes etc.-For indoor
Daftar Harga price tag holder Terbaru October 2026
Rinrei Tape Line Tape Floor Marking Tape (Lakban Lantai / Lakban Marking)Rp159.900
TONATA Floor MarkingRp58.900
KM Tape Floor Marking TapeRp33.900
NACHI TAPE Floor Marking Tape (Lakban Penanda Lantai)Rp47.900
3M General Purpose Vinyl Tape (Lakban Lantai)Rp45.900
G Tape Floor Marking TapeRp76.900
3M Vinyl Tape 471 (Lakban Lantai)Rp459.900
Tessa Tisu Toilet Roll PolybagRp60.900
Non Brand Lakban LantaiRp45.900
G Tape Lakban Lantai Green CoreRp47.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)